Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W74719 Herst.-Nr.: 6-656 EAN/GTIN: 4250838507707 |
| |
|
| | |
| Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt + gehärtet + phosphatiert | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Innen-TORX | Größe: | T 1 | Anwendungsbereich: | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingenlänge: | 50 mm | Grifflänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Torx-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, esd-schraubendreher torx t 1, torx uhrmacher-schraubendreher, Bernstein Tools, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,10* | € 6,53* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,42* | € 6,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,99* | € 7,34* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,19* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|