Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 14-651-VDE VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5mm Klingenlänge: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W74595
Herst.-Nr.:
     14-651-VDE
EAN/GTIN:
     4250838509589
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich:
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Griff-Ø:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,77*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,08*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 6,15*
1
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-650 VDE
ab € 27,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,80*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,15*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,19*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.