Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300228 Wassermelder mit Schwimmerschalter netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W738121
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300228
EAN/GTIN:
     4044764002326
Suchbegriffe:
Heizungs Absperrventil
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Der Aquastop SHT 226 ist ein Schutzsystem mit zusätzlicher Geräteabschaltung. Sobald sich der Flüssigkeitspegel am Schwimmerschalter erhöht, schaltet der SHT 226 das angeschlossene Gerät ab und gibt eine akustische und optische Warnung aus.

Der robuste Schwimmerschalter ist besonders für Schmutzwasser oder auch andere Flüssigkeiten geeignet (z. B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröl, u. a.).

Der Schaltkontakt des Schwimmers schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhalten Sie auch die umgekehrte Schaltfunktion für eine Tiefstandsmeldung.

Kombiniert mit Absperrventil:
Über die schaltbare Steckdose lässt sich auch einfach ein Magnet-Absperrventil (stromlos geschlossen) ansteuern, so dass bei Wassereinbruch die Wasserzufuhr getrennt wird.

Verlängerung Sensorkabel:
Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einem Kabel (2 x 0,14 mm²) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensorkabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden.
Features:
Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
Akustische und optische Warnung
Geräteabschaltung bei Alarmmeldung
Lieferumfang:
Aquastop SHT 226 + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
121 mm
Breite:
57 mm
Montageart:
Wand
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Melder-Besonderheiten:
mit Schwimmerschalter
Produkt-Art:
Wassermelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 95,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,34*
€ 96,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300787
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.