Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 405094 Kohleschicht-Widerstand 47Ω axial bedrahtet 0411 0.5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73701
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     405094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand

Features:
Bauform 0411
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
405094
Widerstand:
47 Ω
Bauform:
0411
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: weltron kohleschichtwiderstand, Weltron, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1537
70
Frei Haus
ab € 0,0311*
€ 0,0608*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0411*
€ 0,0608*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.