Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 405094 Kohleschicht-Widerstand 47 Ω axial bedrahtet 0411 0.5 W 5 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405094-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     405094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Weltron 405094 Kohleschicht-Widerstand 47 Ω axial bedrahtet 0411 0.5 W 5 % 1 St.

1/2 W Kohleschicht-Widerstand

Bauform 0411

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0411 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 47 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weltron
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0411
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
405094
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
47 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: weltron widerstand 0,5 w, drahtwiderstand, drahtwiderstand 0,5w, Weltron, 405094, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1537
70
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,061*
100
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,061*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0598*
€ 0,0712
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0553*
€ 0,0658
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
425869
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.