| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W735121 Herst.-Nr.: 4637430 EAN/GTIN: 0095969786775 |
| |
|
| | |
| Die flexible iFlex-Stromzange Fluke i17XX-flex6000 erweitert den Messbereich des Energie- oder Power-Loggers Fluke 17XX auf 6000 A AC und zeichnet sich durch höchste Flexibilität aus. Die iFlex®-Stromzange wird direkt an den Logger angeschlossen. Strommesswerte werden ohne fehleranfällige Skalierungsfaktoren angezeigt. Dank der 1,8 m langen Zuleitung ist man beim Abstand zwischen Messort und Logger sehr flexibel und die Anzeige kann mühelos abgelesen werden. Die iFlex®-Stromschleife ist 91 cm lang. Features: Passend für (Details) Fluke 1736, Fluke 1738 Messbereich 6000 A/AC Stromschleife 91 cm 4er Set Lieferumfang: 4 Stromzangen. Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Fluke 1736 + Fluke 1738 | Typ: | I17XX-FLEX6000/4PK | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 884,16* | € 977,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 909,49* | € 977,22* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 938,08* | € 1.002,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 950,82* | € 1.021,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 970,77* | € 1.040,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|