Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52031414 LED-Signalleuchte Blau 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73122
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52031414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit installiert werden, da sie einfach in das Bohrloch gesteckt werden und durch die 150 mm langen, verzinnten Litzen sofort anschlussfertig sind.
Hinweise:
Betriebsspannung Litze Gelb = minus, 2. Ader = plus.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
52031414
Betriebsstrom:
16 mA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
14 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
12 - 14 V/AC
Herstellerfarbe:
Blau
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,70*
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,70*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.