Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10030 H0 RocoLine (ohne Bettung) Elektrischer Weichenantrieb 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W72877
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     10030
EAN/GTIN:
     9005033100308
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleis weichenantrieb
gleise
roco gleise
Kann für alle ROCO Gleissysteme Spur H0 und N verwendet werden. Niedere Stromaufnahme, Endabschaltung, 4 einpoligeUmschalter. Kann auch waagerecht eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
60 mm
Breite:
27 mm
Ausführung:
Unterflur
Gleisbauart:
Elektrischer Weichenantrieb
Herst.-Teilenr.:
10030
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 RocoLine (ohne Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Roco
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,43*
€ 49,21*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 37,89*
€ 49,22*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 49,92*
€ 62,53*
€ 3,50*
ab € 51,81*
€ 65,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.