Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 7555 H0 C-Gleis (mit Bettung) Schaltkontakt 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W72343
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     7555
EAN/GTIN:
     4001883075556
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
h0 märklin c-gleis
Zum Einsetzen an geeigneter Stelle in K-Gleisen oder in C-Gleisen. Der Schaltkontakt (Reed-Kontakt) löst einen Impuls aus, wenn ein Fahrzeug mit am Boden montiertem Schaltmagnet passiert. Potentialfreier Anschluss. Schaltstrom bis 2 A. Länge 38 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
38 mm
Gleisbauart:
Schaltkontakt
Herst.-Teilenr.:
7555
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin c-gleis, Märklin, Schaltkontakt, Reed
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,17*
€ 16,83*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 16,85*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 18,16*
€ 23,34*
€ 3,50*
ab € 36,78*
€ 47,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
7556
ab € 9,35*
Sonstiges
Märklin
7558
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.