Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W72038 Herst.-Nr.: 74491 EAN/GTIN: 4001883744919 |
| |
|
| | |
| Nachrüstsatz für C-Gleis-Weichen in optimierter Ausführung. Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung. Betrieb über Stellpult oder Digital-Decoder. Rückmeldung möglich mit Stellpult 7271/72710. Bei Weichen kann der Elektroantrieb nachträglich ganz einfach ohne Spezialwerkzeug eingebaut und angeschlossen werden. Der Antrieb sitzt verdeckt im Schotterbett, Unterflurmontage ist nicht erforderlich. Er ist verschmutzungssicher gekapselt und durch Endabschaltung gegen Überlastung gesichert. Die Steuerung erfolgt über das normale Stellpult, das Stellpult mit Rückmeldung oder über Digital-Decoder. Der Handstellhebel kann in Funktion bleiben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung | Gleisbauart: | Weichenantrieb + elektrisch | Herst.-Teilenr.: | 74491 | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,17* | € 26,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,85* | € 26,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,88* | € 39,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,41* | € 55,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|