Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 BLM 3 SMD/ 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70764
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BLM 3 SMD/ 20/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Mit breitem Isolierkörper.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Länge:
25.40 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
13.5 mm
Nennspannung:
125 V/AC
Herst.-Teilenr.:
BLM 3 SMD/ 20/Z
Nennstrom:
1.50 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
SMD
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: 02050001685834, Fischer Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,57*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,69*
8 Tage
53
3
€ 6,99*
ab € 3,16*
€ 8,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.