Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 BL LP 6 SMD/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70762
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL LP 6 SMD/ 40/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Gabelkontakt für quadratischen Stiftquerschnitt 0,635 mm. Kein Hinterstecken, abgedeckter Kontaktbereich, hochtemperaturbeständiger Kunststoff, Reflow lötfähig.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20
Weitere Informationen:
Höhe:
6.8 mm
Länge:
50.80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
6.9 mm
Nennspannung:
125 V/AC
Herst.-Teilenr.:
BL LP 6 SMD/ 40/Z
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
SMD
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PPS
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
40
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
1
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,93*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 4,06*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 3,47*
€ 9,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.