Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 BL LP 3/ 36/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70743
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL LP 3/ 36/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
fischer elektronik buchsenleiste
buchsenleiste
Gabelkontakt für quadratischen Stiftquerschnitt 0,635 mm. Für Einlöttechnik, kein Hinterstecken, abgedeckter Kontaktbereich, hochtemperaturbeständiger Kunststoff, Reflow lötfähig.
Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.3 mm
Länge:
91.44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
6.7 mm
Nennspannung:
125 V/AC
Herst.-Teilenr.:
BL LP 3/ 36/S
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
36
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
selektiv vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+200 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PPS
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
36
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,49*
1 Tag
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,51*
7 Tage
60
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 27,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.