Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Promoline 2607017313 Steckschlüssel-Maschinenaufnahmen-Set Antrieb 1/4" (6.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70674
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017313
EAN/GTIN:
     3165140751360
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Steckschlüssel-Set. 6-teilig. Steckschlüssel verfügt über einen 1/4 Zoll-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3. Steckschlüssel für Außensechskantschrauben im Set. Hochwertiges Steckschlüssel-Set mit gängigen Größen zum Verarbeiten von Schlüsselkopfschrauben sowie zum Anziehen und Lösen von Schraubmuttern mit Elektrowerkzeugen oder Handschraubendrehern. 6 Steckschlüssel mit Dauermagnet und 1/4 Zoll-Sechskantschaft, Länge: 50 mm, Schlüsselweite 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm. Robuste, kompakte Box mit übersichtlicher Anordnung der Steckschlüssel. Für alle Elektrowerkzeugmarken geeignet.
Lieferumfang:
6 Steckschlüssel L = 50 mm
Schlüsselweite: 6/7/8/10/12/13 mm


Anzeige10 x 2 607 017 313
Verpackung: Kunststoffkassette ohne Euroloch
Abmessung (lxbxh): 80 x 130 x 35
Gewicht: 0,296 kg
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Maschinenaufnahmen-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,82*
€ 15,09*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,49*
€ 15,10*
5 Tage
130
10
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,13*
10
€ 4,90*
ab € 12,13*
€ 15,42*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,75*
€ 18,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.