| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W701741 Herst.-Nr.: 1409407 EAN/GTIN: 4016139056432 |
| |
|
| | |
| Ideale Lager und Transporthilfe. Besonders für empfindliche Gegenstände wie CDs, Fotos etc. geeignet. Innen sorgt eine Gummiverkleidung für einen sicheren Transport. Mit zwei absperrbaren Bügelschlössern und verstärkten Kanten und Ecken. Features: Absperrbare Bügelschlösser Verstärkte Ecken und Kanten Gummiverkleidung Lieferumfang: Koffer + Schlüssel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 230 mm | Höhe: | 150 mm | Farbe: | grau | Breite: | 320 mm | Innenmaß Tiefe: | 210 mm | Innenmaß Höhe: | 135 mm | Innenmaß Breite: | 300 mm | Gewicht: | 1160 g | Anwendungsbereich: | Universal | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Silber | Belastbarkeit (max.): | 5 kg | Produkt-Art: | Werkzeugkoffer unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer Elektriker, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, alukoffer, werkzeugkoffer alu, 04016139056432, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,41* | € 29,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 29,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,24* | € 35,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|