Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1409407 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 320 x 150 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409407-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1409407
EAN/GTIN:
     4016139056432
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Elektriker Werkzeugkoffer
TOOLCRAFT 1409407 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 320 x 150 x 230 mm

Universal-Alu-Koffer

Absperrbare Bügelschlösser
Verstärkte Ecken und Kanten
Gummiverkleidung

Ideale Lager und Transporthilfe. Besonders für empfindliche Gegenstände wie CDs, Fotos etc. geeignet. Innen sorgt eine Gummiverkleidung für einen sicheren Transport. Mit zwei absperrbaren Bügelschlössern und verstärkten Kanten und Ecken.

Ausstattung:
Maximale Tragfähigkeit: 5 Kg

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 5 kg · Gewicht: 1160 g · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 300 mm · Innenmaß Höhe: 135 mm · Innenmaß Tiefe: 210 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 230 mm

Lieferumfang:
Koffer,Schlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 320 x 150 x 230 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
210 mm
Innenmaß Höhe:
135 mm
Innenmaß Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
5 kg
Gewicht:
1160 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
352
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 29,68*
€ 4,00*
ab € 21,28*
€ 30,65*
€ 5,95*
ab € 25,33*
€ 35,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.