|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-W696692 Herst.-Nr.: WPK702 EAN/GTIN: 5410329729820 |
| |
|
|  |  |
 | Das Micro:bit® Tinker Kit ist ein vielseitiges und bildendes Set, speziell entworfen, um Kreativität und das Erlernen der Programmierung zu fördern. Dieses Kit beinhaltet ein Micro:bit® V2, verschiedene Plug & Play Breakout-Boards wie einen Servomotor, PIR-Sensor, OLED-Display und mehr, die es Benutzern ermöglichen, eine breite Palette von interaktiven Projekten zu erstellen. Mit einem USB-Kabel und einer umfangreichen Anleitung in mehreren Sprachen ausgestattet, macht dieses Set den Einstieg in die Erkundung von Codierung und elektronischen Konstruktionen leicht, ohne dass Löten erforderlich ist. Ideal sowohl für zu Hause als auch für das Klassenzimmer, fördert das Tinker Kit Kreativität und technische Fähigkeiten. Kurz gesagt, perfekt für Bildungszwecke zu Hause oder in der Schule. Features: Lehrreich: Entdecke die faszinierende Welt der Prototyping- und Programmierbausätze von Whadda und lerne die Grundlagen der Elektronik verstehen mittels unserer spannenden Projekte. Eine detaillierte Anleitung mit vielen Bildern führt dich Schritt für Schritt durch das Abenteuer. Somit können Anfänger, einen einfachen Einstieg in die Elektrotechnik wagen und Fortgeschrittene sich fortbilden Kreativität: Die Prototyping- und Programmierbausätze von Whadda bieten eine tolle Möglichkeit, die Kreativität zu fördern und der Fantasie freien Lauf zu lassen. Entwerfe deine eigene Kreationen Hergestellt in Belgien: Whadda ist eine einzigartige Marke, die zur belgischen Velleman Group gehört, und bietet Lernpakete, Elektronikbausätze und Experimentierkästen für Hobbyisten, Maker und Bastler STEM-Projekt: Du liebst es zu basteln und bauen und möchtest deine MINT-Kompetenzen fördern? Mit unseren Lernbausätzen lernst du auf spielerische Art und Weise verschiedene Aspekte d Weitere Informationen:  |  | Produkt-Art: | BBC micro:bit Kit | Modell: | BBC micro:bit |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 00810036662079, 05410329729820, Whadda |
|  |  |
| |