Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Viking XP-L warm LED Handlampe akkubetrieben 1150lm 432h 126g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W691902
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F01801BW
EAN/GTIN:
     6957713001456
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Robuste und zuverlässige taktische Taschenlampe mit Allroundlichtbild. Diese Lampe gehört in den Rucksack eines jeden Jägers.

Leuchtkraft bis zu 977 OTF Lumen.
Leuchtweite bis zu 363m.
Bis zu 18 Tage Laufzeit mit einem 18650 Li-Ion Akku.

Akku nicht im Lieferumfang enthalten!
Features:
Leuchtkraft bis zu 977 OTF Lumen
Leuchtweite bis zu 363m
Bis zu 18 Tage Laufzeit mit einem 18650 Li-Ion Akku
Akku nicht im Lieferumfang enthalten!
Lieferumfang:
Viking XP-L warm
Holster mit Gürtelschlaufe
Trageclip
Handschlaufe
Combatring aus Gummi
Ersatzkappe für Schalter
2 Ersatzdichtringe
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
24.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
41 mm
Gewicht:
126 g
Durchmesser:
25.4 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
1150 lm
Leuchtweite (High):
353 m
Leuchtdauer (High):
90 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtdauer (max.):
432 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, 06957713001456, ArmyTek, Viking XP-L warm, Taschenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 95,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,79*
€ 95,98*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 172,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.