Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Wizard C1 Pro Magnet White LED Stirnlampe mit Magnethalterung akkubetrieben 1000lm 1440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W691392
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F09001C
EAN/GTIN:
     6957713002552
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die Wizard C1 Pro ist eine kompakte und leichte Multifunktionslampe mit erweiterten professionellen Steuerung.

Das Modell eignet sich für jede Umgebung, in der das Gewicht der Ausrüstung eine Rolle spielt: Profisport, lange Wanderungen, Angeln, Nutzung im Alltag, Verwendung als zusätzliche Lichtquelle auf der Jagd oder bei speziellen Tätigkeiten.

Lichtstrom bis 1000 Lumen und Leuchtweite bis 100 Meter: die Helligkeit der Lampe bleibt nur wenig hinter den Kennziffern größerer Modelle zurück. Besonders hervorzuheben ist die Funktionsdauer — für diese Größe beeindruckende 2 Monate bei einer Energiequelle. Eine spezielle Technologie ermöglicht es, beliebige 18350 Li-Ion-Akkus im Gerät aufzuladen. Für den Ladevorgang wird ein magnetisches USB-Kabel verwendet.

Die Wizard C1 Pro lässt sich über den kräftigen Magneten im hinteren Deckel an jeder metallischen Oberfläche anheften, zuverlässig an der Stirn tragen und über den Clip in beliebiger Position an der Kleidung, Gürteln oder Taschen befestigen. Außerdem gibt es im hinteren Deckel eine Öffnung für ein Schlüsselband bzw. -ring. Das Modell ist kompatibel zur Fahrradhalterung ABM-01 und zur Helmhalterung AHM-02.

Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke mit komfortabler breiter Ausleuchtung.
Maximale Effektivität der Diode: wir beeindruckende 1000 Lumen erreichen.
Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.
Einfache Standardbedienung: sofort problemlos einsatzbereit (6 Leuchtmodi), Umschaltung auf professionelle Verwendung mit 11 wählbaren Modi möglich.

Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.
Stilvolles Gehäuse: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Neue magnetische Aufladung: die Lampe lädt jetzt doppelt so schnell (1 h).
Pro Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Ladezustand und Status mit der Möglichkeit, letztere auszuschalten.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.

Die innovative Technologie ermöglicht die Verwendung von 18350 Li-Ion-Akkus und bietet vollständigen Schutz vor Kurzschlüssen, selbst wenn der Magnetanschluss mit Metallgegenständen in Kontakt kommt.
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger und wasserdichter Magnetanschluss.
Akku 18350 Li-Ion (900 mAh) im Set
Features:
Lichtstrom bis zu 1000 Lumen
Leuchtweite bis zu 100 Meter
Leuchtdauer bis 2 Monate mit nur einer Akkuladung
Magnetische USB-Aufladung und Akku 18350 Li-Ion 900 mAh im Lieferumfang
Lieferumfang:
Armytek Wizard C1 Pro
18350 Li-Ionen Battery 900 mAh
Magnetisches USB-Kabel
Stirnband
Halteclip
Ersatzdichtringe (2 St.)
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
76.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
33 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
55 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
1000 lm
Leuchtweite (High):
100 m
Leuchtdauer (High):
55 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
mit Magnethalterung
Leuchtdauer (max.):
1440 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, ArmyTek, Wizard C1 Pro Magnet White, Taschenleuchte, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 72,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,50*
€ 72,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.