Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Elf C1 Warm LED Handlampe akkubetrieben 930lm 1440h 56g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W691382
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F05002W
EAN/GTIN:
     6957713002644
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die Elf C1 ist eine kompakte und leichte Multifunktionslampe mit einer Standardauswahl an Leuchtmodi und Micro USB-Kabel.
Optimales Gewicht, beeindruckende Helligkeit und einfache Bedienung. Noch mehr Komfort bei aktiver Erholung für Jogger, Alpinisten, Höhlenforscher und Angler.

Beeindruckende 1000 Lumen in einem Gehäuse, das lediglich 56 Gramm wiegt. Die Elf C1 ist eine ausgezeichnete Haupt- oder zusätzliche Lichtquelle für beliebige Aktivitäten im Alltag. Die Lampe lässt sich einfach für einen Abendspaziergang, auf die Jagd, zum Angeln oder einen Ausflug mitnehmen. Sie nimmt wenig Platz weg, passt in jede Tasche und muss bei Nutzung im Energiesparmodus für 60 Tage nicht aufgeladen werden. Die Lampe kann auch als Leuchte genutzt werden — von einer Stromquelle mit USB-Ausgang und ohne inliegende Batterie. Dank des Micro USB-Anschlusses benötigt man kein Ladegerät: zum Aufladen eignet sich jedes Micro USB-Kabel. Der kräftige integrierte Magnet, der abnehmbare Clip und die Stirnhalterung ermöglichen verschiedene Befestigungsvarianten, und die zusätzliche Bohrung am hinteren Deckel qualifiziert die Elf C1 zu einer vollwertigen Multifunktionslampe 5 in 1.

Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke mit komfortabler breiter Ausleuchtung.
Maximale Effektivität der Diode: wir beeindruckende 1000 Lumen anstatt 930 Lumen bei der Elf C1 v1 erreichen.

Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.
Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.
Zuverlässigere Micro USB-Abdeckung: neue Gestaltung für bequemere Nutzung und Vermeidung von Beschädigungen.

Optimierte Konstruktion des hinteren Deckels: kürzere Länge der Lampe, der Magnet ist jetzt zuverlässig fixiert, zusätzliche Bohrung für Schlüsselring oder Armband.
Stilvolles Design: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Erweitertes Zubehör: Micro USB-Kabel im Lieferumfang

Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Batterieniveau und -zustand, letzteres abschaltbar.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.
Die innovative Technologie ermöglicht den Einsatz beliebiger 18350 Li-Ion-Akkus ohne zusätzliche Schutzplatine verwenden.
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger Micro-USB-Anschluss, der auch ohne Gummiabdeckung vor Wasser geschützt ist.
Features:
Lichtstrahl bis zu 1000 Lumen
Lichtreichweite bis zu 103 Meter
Betriebsdauer bis 60 Tage mit nur einer Akkuladung
Micro USB-Aufladung und Akku 18350 Li-Ion 900 mAh im Set
Lieferumfang:
Armytek Elf C1
18350 Li-Ionen Batterie 900mAh. Micro-USB-Kabel
Stirnband
Metallclip
2 O-Ringe
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
75.9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
33 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
56 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
930 lm
Leuchtweite (High):
102 m
Leuchtdauer (High):
52 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Leuchtdauer (max.):
1440 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, ArmyTek, Elf C1 Warm, Taschenleuchte, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,74*
€ 65,94*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,99*
€ 67,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,99*
€ 117,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.