Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Elf C2 Warm LED Handlampe akkubetrieben 1100lm 4800h 65g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W691312
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F05102W
EAN/GTIN:
     6957713002668
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die Elf C2 ist die neue Version der beliebten Micro USB-Lampe mit Leuchtenmodus.

Zeichnet sich durch einfache Bedienung und einen universellen Anschluss für die Aufladung zu Hause, auf Arbeit und in der Natur aus.

Das multifunktionale Modell mit einer Helligkeit bis zu 1100 Lumen und einer Leuchtweite bis zu 105 Metern eignet sich für die Erholung im Freien, für den Sport, Reparaturen und professionelle Arbeiten. Die Elf C2 arbeitet rekordverdächtige 6.5 Monate im Energiesparmodus und unbegrenzte Zeit als Leuchte — ohne Akku, direkt von einer beliebigen Stromquelle mit USB-Ausgang. Der universelle Ladeanschluss befreit den Nutzer von der Notwendigkeit, ständig ein Ladegerät dabei zu haben: ein Micro-USB-Kabel findet sich überall. Ein integrierter Magnet für das Anheften an metallischen Oberflächen, ein abnehmbarer Clip und eine Stirnhalterung sind im LIeferumfang enthalten.

Das für Multifunktionslampen von Armytek typische Gehäuse ermöglicht die Nutzung der Elf C2 mit der Fahrradhalterung ABM-01 bei Radtouren und der Helmhalterung AHM-02 bei industriellen Arbeiten.

Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke mit komfortabler breiter Ausleuchtung.
Maximale Effektivität der Diode: wir beeindruckende 1100 Lumen anstatt 900 Lumen bei der Elf C2 v1 erreichen.
Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.

Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.
Zuverlässigere Micro USB-Abdeckung: neue Gestaltung für bequemere Nutzung und Vermeidung von Beschädigungen.
Optimierte Konstruktion des hinteren Deckels: kürzere Länge der Lampe, der Magnet ist jetzt zuverlässig fixiert.
Stilvolles Design: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Erweitertes Zubehör: Micro USB-Kabel im Lieferumfang.

Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Ladezustand, Ladestufe und Status mit der Möglichkeit, letztere auszuschalten.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.
Die innovative Technologie ermöglicht den Einsatz beliebiger 18650 Li-Ion-Akkus ohne zusätzliche Schutzplatine verwenden.
Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger Micro USB-Anschluss, der auch ohne Gummiabdeckung vor Wasser geschützt ist.
Features:
Leuchtkraft bis zu 980 LED Lumen
Leuchtweite bis zu 102 m
bis zu 200 Tage Laufzeit mit einer Akkuladung
18650 Li-Ion Akku gehört zum Lieferumfang!
Lieferumfang:
Armytek Elf C2
18350 Li-Ionen Batterie 3200mAh. Micro-USB-Kabel
Stirnband
Metallclip
2 O-Ringe
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Länge:
111.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
33 mm
Schutzart:
IP68
Gewicht:
65 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
1100 lm
Leuchtweite (High):
105 m
Leuchtdauer (High):
152 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Leuchtdauer (max.):
4800 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, 06957713002668, ArmyTek, Elf C2 Warm, Taschenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 75,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,75*
€ 75,60*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 127,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.