Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Zippy Extended Set Green LED Mini-Taschenlampe akkubetrieben 200lm 10h 12g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W691192
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F06101GR
EAN/GTIN:
     6957713003054
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe armytek
Dünn, leicht und stilvoll, Armytek Zippy ist jetzt 3 in 1. Das Zippy Extended Set ist einzigartig, für den täglichen Gebrauch, Arbeit und Camping geeignet. Der robuste Stahlring ermöglicht es Ihnen, die Lampe zusammen mit den Schlüsseln zu tragen. Der herausnehmbare Edelstahlclip ist sicher an der Kleidung oder am Gürtel befestigt. Eine 360° schwenkbare Halterung mit Magnet und einem Kunststoffclip an der Kappe ermöglichen die Verwendung der Taschenlampe als Stirnlampe. Der starke Magnet in der Halterung hält die Lampe sicher auf der Metalloberfläche. Eingebauter Li-Pol Akku kann mit Micro-USB-Kabel einfach aufgeladen werden.

160 OTF Lumen mit Weitwinkel 110°.
Leuchtweite bis zu 15 m.
Ultradünnes und leichtes Gehäuse (9mm und 12g) vor mechanischen Beschädigungen durch Versteifungsrippen geschützt.
Anzeige des Ladezustands und des Ladevorgangs.
IP67-Standard: Ultrazuverlässiger Schutz vor Staub und Eintauchen bis zu einer Tiefe von 1 Meter für 30 Minuten.
Einzigartiges, voll leuchtendes Gehäuse und 4 Farben des Gehäuses zur Auswahl.
Möglichkeit zum Aufladen mit Micro-USB-Kabel und eingebautem Li-Pol Akku mit der Kapazität von 100 mAh.
Features:
160 OTF Lumen mit Weitwinkel 110°
Leuchtweite bis zu 15 m
Lieferumfang:
Armytek Zippy ES
Stirnbefestigung mit dem Magnet
1 Stahlclip
Bedienanleitung
Weitere Informationen:
Länge:
59 mm
Farbe:
grün
Schutzart:
IP67
Gewicht:
12 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
200 lm
Leuchtweite (High):
15 m
Leuchtdauer (High):
17 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Kunststoff
Leuchtdauer (max.):
10 h
Herstellerfarbe:
Grün (transparent)
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Mini-Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 200 lumen, ArmyTek, Zippy Extended Set Green, Stablampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.