Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol C016 10F006 000 12 Rundstecker Kupplung, gewinkelt Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68490
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10F006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Hinweise:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabel-Ø (max.):
12.5 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67 (im verriegelten Zustand)
Herst.-Teilenr.:
C016 10F006 000 12
Typ:
C016 10F006 000 12
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
8 A
Serie:
C016
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Kupplung, gewinkelt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Amphenol, 696-1591, ecomate, eco mate
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,01*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 10,87*
1 Tag
799
1
€ 14,99*
ab € 6,08*
€ 13,22*
1
€ 8,95*
ab € 7,02*
€ 15,24*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C016 10H006 010 12
ab € 4,08*
Zubehör
Amphenol
C016 10K006 000 12
ab € 6,76*
Zubehör
Amphenol
C01600V00001012
ab € 2,75*
Zubehör
Amphenol
TN0201600021
ab € 0,225*
Zubehör
Amphenol
VN0201600021
ab € 0,2653*
Zubehör
Amphenol
VN0201600031
ab € 0,24*
Zubehör
Amphenol
ZN0201600021
ab € 33,91*
Zubehör
Amphenol
C016 10C006 000 12
ab € 2,58*
Zubehör
Amphenol
VN02 016 0005 1
ab € 0,4603*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.