Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL C016 10F006 000 12 RUNDBUCHSE, ABGEW. 6POL+PE, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347333
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C016 10F006 000 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: Ecomate C016 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Crimpbuchse - Ohne Kontakte
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, C016 10F006 000 12, 2347333, 234-7333
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 8,14*
    € 10,19*
    50
    Frei Haus
    ab € 9,12*
    € 10,80*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,92*
    € 13,33*
    Lager 139
    799
    1
    € 14,99*
    ab € 6,09*
    € 13,33*
    2 Tage
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 11,29*
    € 17,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    C016 10H006 010 12
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 10K006 000 12
    ab € 6,75*
    Zubehör
    Amphenol
    C01600V00001012
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Amphenol
    TN0201600021
    ab € 0,225*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0201600021
    ab € 0,2653*
    Zubehör
    Amphenol
    VN0201600031
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Amphenol
    ZN0201600021
    ab € 33,93*
    Zubehör
    Amphenol
    C016 10C006 000 12
    ab € 2,59*
    Zubehör
    Amphenol
    VN02 016 0005 1
    ab € 0,4603*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.