Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 6 x 0.50mm² Schwarz 96062009 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68381
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     96062009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik. Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, benzinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
Nummerncodiert:
Nein
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
96062009
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.32 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.6 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Ölbeständig + UV-Beständig + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
24
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Querschnitt:
6 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 10,78*
1 Tag
333
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,79*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 23,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,78*
€ 12,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,65*
€ 12,67
pro Meter
ab 3 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,18*
€ 10,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.