Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 6 x 0.25mm² Grau 20602500-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W68133
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     20602500-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Einsatz hauptsächlich in der Mess-, Signal-, Steuer- und Regeltechnik, sowie im Maschinenbau, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Für den Dauereinsatz im Freien nicht geeignet. Die Abschirmung aus Cu-Geflecht ermöglicht eine störfreie Übertragung und erhöht die mechanische Belastbarkeit.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Nein
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
20602500-1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.70 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Grau
Kabeltyp:
LiYCY
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
15
Querschnitt:
6 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 5,28*
2 Tage
420
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,30*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.