Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7440585 Handleuchte Vergrößerungsfaktor: 20 x, 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W679032
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7440585
EAN/GTIN:
     4064161198408
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
handlampe

Features:
Rechteckige Handlupe mit zwei COB-Leuchten
Lieferumfang:
1x Lupe + 1x Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
260 mm
Farbe:
weiß
Breite:
130 mm
Sockel:
LED
Gewicht:
0.21 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
1
Linsengröße, Länge:
63 mm
Linsengröße, Breite:
108 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
50 lm
Vergrößerungsfaktor:
20 + 2 x
Produkt-Art:
Handleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.