Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex SX3200 Sandfilteranlage 12000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W672982
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     26652GS
EAN/GTIN:
     6941057413952
Suchbegriffe:
Sandfilteranlage
Sandfilterpumpe
intex sandfilteranlage
Sandfilter werden schon lange von Schwimmbadbesitzern als eine der besten Methoden angesehen, um ein klares Poolwasser zu erhalten. Der natürliche und zugleich günstige Sand leistet exzellente Arbeit beim Filtern von Schmutzpartikeln im Wasser. Dadurch ist der Sandfilter die einfachste Filtermethode am Markt. Die 220-240 V RCD Sandfilteranlage Krystal Clear von Intex ist eine leistungsstarke und effizient arbeitende Filteranlage mit einem 6-Wege-Ventil für optimale Bedienungsqualität und klares Wasser. Mit Hilfe eines stabilen Wahlhebels können die verschiedenen Betriebszustände Filtern, Rückspülen, Nachspülen, Entleeren, Zirkulieren, Geschlossen eingestellt werden, ohne dass es den Einsatz eines Werkzeugs bedarf. Die Intex Wasserbelebungstechnologie verbessert die Zirkulation, Filtration und die Wasserklarheit Ihres Pools sowie die Luftqualität. Die Anlage verfügt über eine Umwälzleistung von 8.300 l/h bzw. eine Pumpenleistung von 12.000 l/h sowie eine integrierte Zeitschaltuhr, durch die Sie die Laufzeit der Filteranlage beliebig auswählen können. Die Sandfilteranlage eignet sich ideal für alle Intex Pools mit einem Schlauchanschluss und einer maximalen Wasserkapazität von 42.000 Litern. Als Filtermittel wird Glassand (38 kg) oder Quarzsand (55 kg) empfohlen, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Der Sandfilter kann bis zu einer maximalen Wassertemperatur von 35 °C verwendet werden. Am Ende der Saison lässt sich die Filteranlage über das Entleerungsventil ohne Kraft und zusätzlichen Arbeitsaufwand entleeren. Die Sandfilteranlage der Marke Intex besticht durch seine einfache Handhabung und die integrierte Zeitschaltuhr!
Features:
6-Wege-Ventil
Verschiedene Betriebszustände
Timerschaltuhr
Für Pools bis 42 m³ geeignet
Lieferumfang:
Sandfilterpumpe + 2x 38mm Schlauchverbindung mit Überwurfmutter + Manometer + Vorsieb mit herausnehmbaren Siebeinsatz + Anleitung
Weitere Informationen:
Druckanschluss:
32 mm + 38 mm
Sauganschluss:
32 mm + 38 mm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (P1):
550 W
Betriebsspannung:
230 V
Fördermenge (max.):
12000 l/h
Produkt-Art:
Sandfilteranlage
Weitere Suchbegriffe: Intex, SX3200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 178,78*
€ 221,45*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 179,31*
€ 221,47*
2 Tage
125
€ 6,90*
ab € 202,80*
€ 250,91*
€ 6,90*
ab € 242,04*
€ 296,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,45*
€ 263,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.