Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W667112 Herst.-Nr.: 96031435 EAN/GTIN: 4018754260867 |
| |
|
| | |
| · im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten · Inhalt 15-teilig: · 12 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 50: 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm · 1 Knarre Nr. 512 · 2 Verlängerungen Nr. 509/5 (130 mm), Nr. 509/10 (255 mm) Features: im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten Inhalt 15-teilig: 12 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant Nr. 50: 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm 1 Knarre Nr. 512 2 Verlängerungen Nr. 509/5 (130 mm), Nr. 509/10 (255 mm) Lieferumfang: 1x Nr. 50/12/3 KN, Steckschlüsselsatz Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3300 g | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, stahlwille 1/2" knarrenkasten, modul werkzeuge, stahlwille werkzeugsatz, Stahlwille, 50/12/3 KN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,27* | € 202,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 167,29* | € 202,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,14* | € 203,53* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,13* | € 207,53* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 172,34* | € 207,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|