Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FHB II-A S M12 x 75/10 Highbond-Ankerstange 85mm 12mm 97257 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W65677
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97257
EAN/GTIN:
     4006209972571
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer m12 ankerstange
fischer ankerstange
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
85 mm
Durchmesser:
12 mm
Besonderheiten:
inkl. Sechskantmutter
Schrauben-Ø:
12 mm
Geeignet für:
Beton
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Produkt-Art:
Highbond-Ankerstange
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m12, Fischer, FHB II-A S M12 x 75/10, Verbundanker + Patrone, Expressanker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2641*
€ 8,9541*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 37,017*
€ 46,247*
4 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 43,25*
€ 53,95*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,61*
€ 57,64*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,35*
€ 61,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,75*
€ 73,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,76*
€ 72,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,05*
€ 66,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,33*
€ 63,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,10*
€ 62,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.