Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO234S DO234S Matratzenreiniger Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W653382
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO234S
EAN/GTIN:
     5411397142566
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Professionelle UV-Tiefenreinigung für alle Polstermöbel:
Entfernt Hausstaubmilben, Bakterien und Haare. Ist äußerst wirksam gegen Allergene, bei Haut-, Schlaf- und Atemproblemen. Ideal für Matratzen, Polstermöbel, Kissen, kleine Teppiche, Hunde- oder Katzenkörbchen usw.

3 Funktionen:

PROFESSIONELLES UV-LICHT
UV-Strahlung wirkt sterilisierend und tötet dank einer konstant hohenTemperatur von 60 °C 99,9 % aller Hausstaubmilben und Bakterien ab.

KLOPFEN:
Die motorisierte Bürste klopft mit einer hohen Frequenz von 14.000 U/Min. tiefsitzenden Schmutz aus den unteren Textilschichten und kann für eine einfache Reinigung entfernt werden.

SAUGEN:
Hohe Saugleistung durch den hochpräzisen Motor, der durch seinen leisen, vibrationsarmen Betrieb zugleich mehr Komfort bietet. Fortschrittliche Zyklontechnologie mit effizientem Filterabscheidungssystem für konstante Saugleistung und geringen Wartungsaufwand. Transparenter 0,5-Liter-Staubbehälter - kann hygienisch entleert werden und ist zudem abnehmbar und waschbar.
Features:
Professionelle UV-Tiefenreinigung für alle Polstermöbel
Mit UV-Licht
Hohe Saugleistung durch den hochpräzisen Motor
Lieferumfang:
Powerbürste + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
violett + schwarz
Auffangbehälter:
0.5 l
Saugtechnologie:
Trocken
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Violett + Schwarz
Staubsauger-Besonderheiten:
Beutellos
Produkt-Art:
Matratzenreiniger
Weitere Suchbegriffe: handsauger domo, handsauger, DOMO, Akku Handstaubsauger, Akkusauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,95*
€ 164,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 164,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.