Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH5530-G135 Kombi-Messgerät pH-Wert, Temperatur, Redox (ORP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W650352
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     483930
EAN/GTIN:
     4058175700542
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Wasserdichtes pH-Messgerät für Messungen in Anwendungsbereichen: Gewässern und Aquaristik, Fischzucht, Trinkwasser-, Prozessüberwachung, Bodenmessungen, Lebensmittelerzeugung und -kontrolle, Labor: Medizin, Pharmazie, Chemie, Qualitätssicherung
Features:
GLP-Funktionen (gute Labor Praxis)
große Doppelanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
hohe Auflösung (0,001 pH / 0,1 mV)
inkl. Prüfprotokoll
Lieferumfang:
Gerät + pH Elektrode GE 135-L02 (PT1000)
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Länge:
37 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
250 g
Messfunktion:
pH-Wert + Temperatur + Redox (ORP)
Messbereich pH-Wert (max.):
16.0 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
-2.0 pH
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 °C
Genauigkeit:
pH: ±0,005 pH<br>Redox / mV: ±0,05 % FS (mV bzw. mVH)<br>Temperatur: ±0,2 °C (im Bereich v
Messbereich Temperatur (max.):
105.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-5.0 °C
Produkt-Art:
Kombi-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,80*
€ 426,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,11*
€ 373,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,82*
€ 355,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.