| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W646291 Herst.-Nr.: 151 904 003 EAN/GTIN: 4260114723196 |
| |
|
| | |
| Der Schlauch wird auf den Stutzen an der EFOY Brennstoffzelle aufgesteckt. Der Schlauch mit 1 cm Durchmesser ist mit einer isolierenden Ummantelung mit 2,1 cm Durchmesser versehen, um das Einfrieren des Abwassers im Schlauch zu vermeiden. Länge des Abgasschlauches 1,2 m. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.2 m | Durchmesser: | 10 mm | Passend für: | Efoy Brennstoffzelle | Produkt-Art: | Abgasisolierschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,59* | € 29,88* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,79* | € 30,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,65* | € 51,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|