Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W631232 Herst.-Nr.: 65751220 EAN/GTIN: 4018754094677 |
| |
|
| | |
| · für Schraubensicherungen · mit Zusatzschneide und rautierten Backen zum sicheren Halten · 40° abgeschrägt · für Drähte bis D.(mm) 1,6 mm (dec.in. 0,06) · für Rechts- und Linksdrehungen · mit automatischer Rückführung · Chrom-Vanadium Features: für Schraubensicherungen mit Zusatzschneide und rautierten Backen zum sicheren Halten 40° abgeschrägt für Drähte bis D.(mm) 1,6 mm (dec.in. 0,06) für Rechts- und Linksdrehungen mit automatischer Rückführung Chrom-Vanadium Lieferumfang: 1x Nr. 6575 1 220 DRAHTWIRBELZANGE 230 MM, Drahtwirbelzange Weitere Informationen: | | Gewicht: | 330 g | Material-Eigenschaft: | brüniert + poliert | Produkt-Art: | Drahtwirbelzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,04* | € 125,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 102,30* | € 125,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 102,16* | € 126,42* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,55* | € 128,98* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 104,44* | € 129,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|