Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DPV300Z Schleif- und Poliergerät bürstenlos 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W625882
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPV300Z
EAN/GTIN:
     0088381735230
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Haftpolierschwamm

Lieferumfang:
Ohne Akku!
Weitere Informationen:
Höhe:
256 mm
Länge:
160 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
1.6 kg
Akkuspannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Besonderheiten:
bürstenlos
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2800/0 - 9500 U/min
Produkt-Art:
Schleif- und Poliergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 193,82*
€ 233,66*
Lager 615
Frei Haus
ab € 210,29*
€ 249,13*
€ 4,90*
ab € 211,33*
€ 250,75*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,08*
€ 263,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 229,02*
€ 267,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,51*
€ 260,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.