Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4853483 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381735230 |
| |
|
| | |
| Handlicher Akku-Polierer und -Schleifer mit zwei verschiedenen Schleiftellern. Bürstenloser Motor.
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen - Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor - Verstellbare Drehzahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht ohne Akkupack: | 1 | Grundpreis: | Nein | Gewicht mit Akkupack: | 1,6 | Hersteller: | Makita | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettschwamm, Polierschwamm, Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, Tellerschleifer, polierer makita, polierer, Makita, Akku-Schleifer, und, -Polierer, 18V,, 50/80 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 194,12* | € 231,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,69* | € 246,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 211,30* | € 247,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,71* | € 260,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 228,99* | € 264,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|