| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W625472 Herst.-Nr.: DEADML810 EAN/GTIN: 0088381891103 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.2 W | Höhe: | 787 mm | Länge: | 420 mm | Breite: | 420 mm | Gewicht: | 15.3 kg | Leuchtmittel-Typ: | LED | Besonderheiten: | Akkubetrieb | Betriebsspannung: | 14.4 + 18 + 240 V | Zuleitungslänge: | 2.50 m | Lichtstrom Gesamt: | 5500 lm | Produkt-Art: | LED-Baustrahler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 352,21* | € 403,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,93* | € 405,56* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,53* | € 405,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,20* | € 406,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,96* | € 409,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|