Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W613371 Herst.-Nr.: 60.4512.01 EAN/GTIN: 4009816028365 |
| |
|
| | |
| Das große, ausgesprochen übersichtliche Display zeichnet diese Funkuhr besonders aus. So lässt sich die Time Line Max auch von weitem gut ablesen und eignet sich besonders für den Eingangs- oder Empfangsbereich, das Wartezimmer und das Büro. Das Leben leichter machen. Die klare Struktur der Funkuhr macht die Zeitorientierung einfacher. Durch den ausgeschriebenen Wochentag und das vollständige Datum wird die Funkuhr auch zur idealen Alltagshilfe für Senioren, Alzheimer- und Demenzpatienten. Immer die richtige Zeit im Blick Die Funk-Uhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit erhalten Sie stets die aktuelle Uhrzeit und das Datum. Die Umstellung von Sommer auf Winterzeit erfolgt ebenfalls automatisch. Features: Ausgeschriebener Wochentag Vollständiges Datum Iideal für Senioren 2 Uhrzeiten 2 Weckalarme Weitere Informationen: | | Tiefe: | 30 mm | Höhe: | 212 mm | Breite: | 258 mm | Gewicht: | 540 g | Ausführung: | Funk | Alarmzeiten: | 2 | Anzeige: | digital | Gehäusefarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Funktionen: | 24 h-Anzeige + Alarm + Datum + Funk (DCF77) + Sekunden + Wochentag | Bauform: | Rechteckig | Produkt-Art: | Wanduhr | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Funkuhr, Funkwanduhr, Wand/Funkuhr, Tischuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wanduhr digital, wanduhr, TFA Dostmann, TimeLine Max Funkuhr, DCF |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,15* | € 32,71* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,30* | € 32,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,53* | € 33,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,60* | € 33,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,14* | € 33,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|