| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-91429501 Herst.-Nr.: 60.010391 EAN/GTIN: 4009816028365 |
| |
|
| | |
| Das große, ausgesprochen übersichtliche Display zeichnet diese Funkuhr von TFA Dostmann besonders aus. So lässt sich die TIMELINE MAX auch von weitem gut ablesen und eignet sich besonders für den Eingangs- oder Empfangsbereich, das Wartezimmer und das Büro. Die klare Struktur der Funkuhr macht die Zeitorientierung einfach. Durch den ausgeschriebenen Wochentag und das vollständige Datum wird die TIMELINE MAX auch zur idealen Alltagshilfe für Senioren, Alzheimer- und Demenzpatienten. Die Funkuhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit erhalten Sie die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau und das Datum erscheint ohne vorherige Einstellung. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit erfolgt ebenfalls automatisch. Das schlichte und klare Design passt in jede Umgebung, gleichgültig, ob Sie die Funkuhr aufhängen oder hinstellen möchten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 258 mm | | Höhe | 212 mm | | Tiefe | 30 mm | | Gewicht | 520 g | Energie | Energiequelle | Akku | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | | Akku-/Batterietyp | AA | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Merkmale | Typ | Digitaler Wecker | | Form | Rechteck | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Wochentags-Anzeige | Ja | | Anzahl der Weckzeiten | 2 | | Snooze Funktion | Ja | | Datums-Anzeige | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, Funkuhr, Funkwanduhr, Wand/Funkuhr, Tischuhr, Wand-Uhr, Wanduhr, Funkwecker, Reisewecker, Tischwecker, Wecker, wanduhr tfa dostmann digital eckig, wand uhr, wand-uhr digital |
| | |
| |