Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO MALLEWM Transportkiste Aluminium (L x B x H) 500 x 400 x 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W604381
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     MALLEWM
EAN/GTIN:
     3321369973932
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste

Features:
Bis zu 20 kg belastbarer Aluminiumrahmen
Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
400 mm
Innenmaß Tiefe:
480 mm
Innenmaß Höhe:
200 mm
Innenmaß Breite:
375 mm
Gewicht:
5800 g
Volumen:
66 l
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Belastbarkeit (max.):
20 kg
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, gerätekoffer alu, gerätekoffer, VISO, werkzeugaufbewahrung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 180,41*
€ 220,52*
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 221,32*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 299,12*
€ 353,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.