Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKMICRO LYNX LC06 lc06 Wärmebildkamera 8x digitaler Zoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W603262
Hersteller:
     HIKMICRO
Herst.-Nr.:
     lc06
EAN/GTIN:
     6974004640088
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Das kleine und kompakte HIKMICRO Thermomonokular wurde entwickelt, um eine leichte und tragbare Möglichkeit zu geben, mehr in der Natur zu sehen. Es bietet Beobachtung sowie Entfernungsmessung, um den Überblick über Menschen und Tier zu behalten. Mit dieser Wärmebildkamera werden Objekte bis zu 219 m dank digitalem 8-fach-Zoom-Objektiv.

Dieses Wärmebildmonokular ist mit einem Akku ausgestattet, der mühelos mit einer USB-Schnittstelle bzw. USB Powerbank aufgeladen werden kann.

Die HIKMICRO monokulare Wärmebildkamera LYNX LC06 ermöglicht Ihnen aufgrund eines hochempfindlichen 160 × 120 Infrarotdetektor eine klare Sicht bei völliger Dunkelheit. Neben den üblichen Beobachtungs- und Aufzeichnungsanwendungen unterstützt es weitere innovative Funktionen wie Hot Target Tracking, Abstandsmessung, APP-Steuerung usw. LYNX LC06 ist der perfekte handliche Partner für nächtliche Abenteuer, Haussicherheit und Naturerkundung.
Features:
Bildsensor VOx Ungekühlte Focal Plane Arrays
Anzeige: Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Fusion
Optimale Wärmebildverarbeitungstechnologie
Lieferumfang:
LYNX LC06 + Handschlaufe + USB-Ladekabel + Schutztasche + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
57 mm
Länge:
158 mm
Breite:
61 mm
Gewicht:
250 g
Max. Beobachtungsdistanz:
219 m
Auflösung:
160 x 120 Pixel
Vergrößerung:
8x digitaler Zoom
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Bauart:
Monokular
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: HIKMICRO, LYNX LC06, Temperaturkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 396,63*
€ 456,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 302,26*
€ 456,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,71*
€ 543,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,10*
€ 528,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,29*
€ 371,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.