Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9957468 Wippschalter R5-SP3072 250 V/AC 16A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W602842
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9957468
EAN/GTIN:
     4064161199221
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter 6 polig

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Länge:
32 mm
Breite:
25 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
R5-SP3072
Temperaturbereich:
-10 - 80 °C °C
Polzahl:
6
Material:
ABS/Polyester
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Schalter/Taster-Besonderheiten:
2-fach
Funktionen:
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter, TRU COMPONENTS, R5-SP3072
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
680
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 7,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 7,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,25*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.