Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9957468 Wippschalter R5-SP3072 250 V/AC 16 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489367-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9957468
EAN/GTIN:
     4064161199221
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter 6 polig
TRU COMPONENTS Wippschalter R5-SP3072 250 V/AC 16 A 2 x (Ein)/Aus/(Ein) tastend/0/tastend 1 St.

TRU COMPONENTS 2 Polig Wippschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend/0/tastend · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Material: ABS/Polyester · Polzahl (num): 6 · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 2-fach · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x (Ein)/Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 25 x 36 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Material:
ABS/Polyester
Schalter/Taster-Besonderheiten:
2-fach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend/0/tastend
Schaltstellung:
2 x (Ein)/Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
R5-SP3072
Polzahl (num):
6
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter, TRU COMPONENTS, TC-9957468, R5-SP3072
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
743
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,55*
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,92*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.