Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 445 Installationstester VDE-Norm 0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W57739
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     Testboy TV 445
EAN/GTIN:
     4028532204457
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Gerätetester
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Der Testboy TV 445 ist ein einfach zu bedienendes DIN VDE 0100 Messgerät. Das leichte, robuste und ergonomische Gerät mit integriertem Magnethalter ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Features:
CAT III 600 V/CAT IV 300 V
VDE 0100-600
FI/RCD-Prüfung Typ AC, A
Lieferumfang:
Universal Prüfkabel 3 x 1,5 m · Prüfkabel für Schutzkontakt-Steckdosen · 3 Prüfspitzen · 3 Krokodilklemmen · Ladenetzteil · 6 NiMH-Akkus · Trageriemen · Kurzanleitung · Werkskalibrierzertifikat.
Weitere Informationen:
Messbereich:
Spannung: 0 - 550 V/AC · Erdwiderstand: 0 - 9999 Ω · Isolationswiderstand: 0 - 999 MΩ, Prü
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1 kg
Schnittstellen:
RS232
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
manuell
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben + 230 V/AC
Speicher:
ja
Typ:
TV 445
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Spannung + Strom + Frequenz
Speicher (Plätze):
600
Anzeige (Details):
LC-Grafikdisplay 128 x 64 Pixel
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
VDE-Norm:
0100
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Normen:
DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
Messkategorie:
CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Produkt-Art:
Installationstester
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmentester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 04028532204457, Testboy, TV 445
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,53*
€ 1.088,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,28*
€ 1.054,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 832,64*
€ 990,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,02*
€ 957,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,36*
€ 931,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,75*
€ 910,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.