Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C0402C151J5GAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0402 150pF 50V 5% (L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W572291
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C151J5GAC7867+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
1 mm
Breite:
0.3 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
C0402C151J5GAC7867+
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C °C
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
150 pF
Verpackungsart:
Tape cut
Material-Eigenschaft:
COG
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7819
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,031*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 10,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.