Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 125345 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W57154
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Mit Kleber, stabilisiert gegen UV- Strahlen, absolut feuchtigkeitsdicht, druckdicht. Sehr gute elektrische Eigenschaften, gute mechanische Festigkeit, beständig gegen chemische Einflüsse.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
45 mm
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
2 mm
Herst.-Teilenr.:
125345
Typ:
SKH/10-4
Temperaturbereich:
-30 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
Lösungsmittelbeständig + sehr gute Abdichtung gegen Flüssigkeiten + beständig gegen Chemik
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
10 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+125 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Innenkleber (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Endkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,09*
10
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,13*
10
€ 5,46*
ab € 1,519*
€ 2,149*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,26*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.