Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 5.08mm 1-480277-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W558331
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480277-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 9
Lieferumfang:
ohne Kontakte
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
1-480277-0
Typ:
1-480277-0
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauform:
Stecker, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
3
RM:
5.08 mm
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
9
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 9pol, TE Connectivity, 520-355, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,51*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,52*
1 Tag
62
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,61*
4 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,61*
1 Tag
234
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,581*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
163558-2
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.