Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Stiftgehäuse, Buchse, 13A, 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-520355
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480277-0
EAN/GTIN:
     5059040526891
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebsspannung = 250 V ac
Gender = Buchse
Nennstrom = 13A
Gehäusematerial = Nylon

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Einbaustiftgehäuse mit positiver Verriegelung. Die beliebte Serie von MATE-N-LOK-Steckverbindern von TE Connectivity ist ein brillantes Steckverbindergehäuse. Diese Gehäuse bestehen aus einem robusten Nylonmaterial, das für den Einsatz in industriellen Szenarien entwickelt wurde. Die "MATE-N-LOCK"-Gehäuse sind vollständig polarisiert mit formschlüssiger Verriegelung für sicheren Halt beim Stecken und Flansche für die Tafelmontage. Eigenschaften und Vorteile:. Vollständig polarisiertes Nylongehäuse Einfache Erkennung des Hohlraums Geringe Einsetz-/Auszugskraft erforderlich Integrierte Kontaktstabilisierung Selbstausrichtung Verriegelungsvorrichtungen und integraler Bestandteil des Designs hält unter rauen Bedingungen von Vibrationen und Stößen zusammen. Anwendungen:. Unterhaltungselektronik Kommerzielle Nutzung Netzteile HLK Beleuchtung Tragbare Geräte. Stiftkontakte ; siehe 709-9814.
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebsspannung:
250 V ac
Gender:
Buchse
Nennstrom:
13A
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 9pol, 520355, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder, TE Connectivity, 14802770, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,50*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,52*
1 Tag
62
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,61*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,61*
1 Tag
234
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,591*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
163305-2
ab € 0,0917*
Zubehör
TE Connectivity
163558-2
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.