Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51100667 Lampenfassung GU10 230V mit Eurostecker, mit Wippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W550091
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100667
EAN/GTIN:
     4026397472165
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Features:
GU10-Fassung
Mit Eurostecker
Mit Wippschalter
Weitere Informationen:
Länge:
180 cm
Farbe:
schwarz
Sockel:
GU10
Kabellänge:
1.80 m
Besonderheiten:
mit Eurostecker + mit Wippschalter
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Wippenschalter, Wippschalter, eurolite fassung, fassung, Eurolite, GU-10, Halogensockel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,91*
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,92*
€ 3,50*
ab € 16,73*
€ 24,20*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,87*
€ 28,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.