Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51100650 Lampenfassung E27 230V 60W mit Eurostecker, mit Wippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W550031
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100650
EAN/GTIN:
     4026397142532
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Einfache Lösung, um die E27 Partylampen auch stehend zum funkeln zu bringen. Ideal bei Party auf dem Tisch, etc.
Hinweise:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
155 mm
Sockel:
E27
Besonderheiten:
mit Eurostecker + mit Wippschalter
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (max.):
60 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Wippenschalter, Wippschalter, eurolite fassung, fassung, wippenschalter ein-aus, Eurolite, HEXOPUS, E27 Partylampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 18,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 18,39*
€ 3,50*
ab € 26,31*
€ 36,81*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 29,52*
€ 40,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.